| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2819712 Herst.-Nr.: C330C334M5R5TA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produktdurchmesser: - Dielektrikum: X7R Produktpalette: GoldMax 300 Series Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet Anschlussabstand: 5.08 mmKondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet Betriebstemperatur, max.: 125 °CKapazitätstoleranz: ± 20% Betriebstemperatur, min.: -55 °CKapazität: 0.33 µFQualifikation: - Spannung (DC): 50 VSVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Produktbreite: 4.07 mmProdukthöhe: 9.14 mmProduktlänge: 7.11 mmRoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C330C334M5R5TA, 2819712, 281-9712 |
| | |
| |