Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C317C471K2G5TA KONDENSATOR, 470PF, 200V, 10%, C0G/NP0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819668
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C317C471K2G5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: C0G / NP0
  • Produktpalette: GoldMax 300 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 470 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 2.54 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 3.81 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, keramikkondensator 470pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, C317C471K2G5TA, 2819668, 281-9668
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,084*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6767*
    € 0,80527
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4529*
    € 0,53895
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,4026*
    € 0,47909
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1887*
    € 0,22455
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1105*
    € 0,1315
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,084*
    € 0,09996
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.