Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET CK05BX470K KONDENSATOR, 47PF, 200V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2819581
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CK05BX470K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CK05 MIL-C-11015/18 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 200v, radial kondensator, keramikkondensator 47 pf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KEMET, CK05BX470K, 2819581, 281-9581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 5,90*
    ab € 0,29*
    € 0,51*
    Lager 139
    29
    10
    € 14,99*
    ab € 0,266*
    € 0,818*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,818*
    € 0,97342
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,552*
    € 0,65688
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,406*
    € 0,48314
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,336*
    € 0,39984
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,266*
    € 0,31654
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,18* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    CK05BX470K
    ab € 0,542*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.