Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENESAS ASI4UE-F-G1-ST AS-INTERFACE-IC, 33.1V, SSOP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818883
Hersteller:
     Renesas
Herst.-Nr.:
     ASI4UE-F-G1-ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 33.1 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • IC-Schnittstelle: UART
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Schnittstellenanwendungsbereich: AS-i-Netzwerke
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Bauform - Schnittstellenbaustein: SSOP
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Versorgungsspannung, min.: 16 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Spezialschnittstellen, Treiber, RENESAS, ASI4UE-F-G1-ST, 2818883, 281-8883
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,29*
    € 21,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,14*
    € 21,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,08*
    € 20,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,25*
    € 16,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,16*
    € 15,66
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,62*
    € 15,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,47*
    € 12,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.