Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-102-195 LICHTLEITER, 1FACH, 32.7MM, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818878
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-102-195
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter
Länge: 32.7 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, SCHURTER, 3-102-195, 2818878, 281-8878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    100
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0619*
    € 0,1036*
    1 Tag
    31
    1
    € 5,95*
    ab € 0,0739*
    € 0,144*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0934*
    € 0,11115
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,088*
    € 0,10472
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0856*
    € 0,10186
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0818*
    € 0,09734
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0619*
    € 0,07366
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,36* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.