Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart-Metering-Modul, Transceiver, eROS 433MHz, eRIC4-USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818027
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ERIC4-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
USB-Leitungstransceiver
Frequenz, max.: 433 MHz
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Smart-Metering, Bereitstellung und Test, Überwachung von Nachrüstungen, auf Einplatinencomputer basierende Produkte
  • Modulschnittstelle: USB
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • HF-Modulation: -
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: -
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB-Transceiver, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, funkmodul 433 mhz, hf transceiver, 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, LPRS, ERIC4-USB, 2818027, 281-8027
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,33*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,96*
    € 70,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,27*
    € 68,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 47,79*
    € 56,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,70*
    € 49,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,15*
    € 47,78
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,33*
    € 38,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.