Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LPRS ERA-LORA HF-TRANSCEIVER, 500KBPS, 928MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818022
Hersteller:
     LOW Power Radio Solutions
Herst.-Nr.:
     ERA-LORA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Alarmanlagen für Vorstädte, Überwachung der Viehbestände, Fernsteuerung von Bewässerungspumpen, Datenerfassung &, Überwachung
  • Frequenz, max.: 928 MHz
  • Modulschnittstelle: RS232, Serial, UART
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • HF-Modulation: OOK, FSK, GFSK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 500 Kbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -137 dBm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, LPRS, ERA-LORA, 2818022, 281-8022
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,79*
    € 58,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 46,31*
    € 55,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,19*
    € 49,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,44*
    € 44,55
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,33*
    € 40,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,87*
    € 30,79
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.