Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 2607021191011 HF-TRANSCEIVER, 38.4KBPS, 928MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2817726
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     2607021191011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
hf transceiver
Frequenz, max.: 928 MHz
  • Anwendungsbereiche HF-Transceiver: Datenerfassung, Überwachung, Fernsteuerung, Sensornetze
  • Modulschnittstelle: UART, USB
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • HF-Modulation: 2GFSK
  • Versorgungsstrom: -
  • Übertragungsrate, max.: 38.4 Kbps
  • Sendeleistung: -
  • Empfindlichkeit (dBm): -99 dBm
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Versorgungsspannung, min.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 2.4GHz-ISM-Frequenzband, Adapter, HF-Module, unter, Wireless-Module, WURTH ELEKTRONIK, 2607021191011, 2817726, 281-7726
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 26,42*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,78*
    € 55,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,33*
    € 53,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,52*
    € 47,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,51*
    € 41,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,95*
    € 38,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 30,54*
    € 36,34
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 30,02*
    € 35,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,42*
    € 31,44
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Würth Elektronik
    2607029291011
    ab € 267,23*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.