Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002108 AXIALLÜFTER, 120MM, 24VDC, 115.42CFM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816687
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002108
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Multicomp Pro DC Axial Fans
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 220 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 42.3 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 3.267 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 115.42 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2900 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 5.28 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC002108, 2816687, 281-6687
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,28*
    € 24,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,74*
    € 21,11
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32668
    ab € 1,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.