Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CREE LED CMA1825-0000-000N0H0A30G LED-ARRAY, COB, WARMWEISS, 3000K, 3370LM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816581
Hersteller:
     CREE LED
Herst.-Nr.:
     CMA1825-0000-000N0H0A30G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Höhe: 1.7 mm
  • COB-Farbe: Warmweiß
  • COB-Länge: 17.85 mm
  • COB-Breite: 17.85 mm
  • Lichtaustrittsfläche: 12 mm
  • Durchlassspannung (VF), typ.: 34.6 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Nominelle CCT (K): 3000K
  • Bauform des Optokopplers: SMD-2, keine Anschlussdrähte
  • Durchlassstrom bei Prüfung: 700 mA
  • Produktpalette: XLamp EasyWhite CMA1825
  • Linsentyp: -
  • Lichtstrom bei Test: 3370 lm
  • Farbwiedergabeindex, max.: 82
  • Lumen/Watt bei Strom - Test: 139.1 lm/W
  • Linsenform: Rund, oben flach
  • Abstrahlwinkel: 115 °
  • Nennleistung: 61 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: COB-LEDs, Komponenten, LED-Beleuchtung, Weiße, CREE LED, CMA1825-0000-000N0H0A30G, 2816581, 281-6581
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,58*
    € 7,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,67*
    € 10,77*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,13*
    € 12,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,87*
    € 10,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,62*
    € 10,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,67*
    € 6,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.