Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 281004 FLEX KABEL GESCHIRMT 4 LEITER 6MM2


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813519
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: Olflex Control TM
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 10 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 14.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 6 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • Nennspannung: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Leitungen abgeschirmt, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4x0.5 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 281004, 2813519, 281-3519
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 327,08*
    € 521,32*
    28 Tage
    nicht lagernd
    2
    pro Paket
    € 7,90*
    ab € 480,74332*
    € 547,67348*
    2
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 493,1412*
    € 560,89064*
    2
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 793,52056*
    € 876,46012*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 521,32*
    € 620,37
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 508,48*
    € 605,09
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 432,04*
    € 514,13
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 351,20*
    € 417,93
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 327,08*
    € 389,23
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 327,08* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cimco
    122016
    ab € 23,39*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.