Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028320 FLEX KABEL UNGESCH 20LEITER 0.25MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813386
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 8.6 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, datenkabel 20x0,35, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028320, 2813386, 281-3386
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    27 Tage
    nicht lagernd
    pro Meter
    € 7,90*
    ab € 1,29034*
    € 2,06034*
    pro Meter
    € 5,90*
    ab € 1,58*
    € 4,29*
    pro Paket
    Frei Haus
    ab € 180,74*
    € 229,48*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 137,37*
    € 233,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 233,33*
    € 277,66
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 225,18*
    € 267,96
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 192,71*
    € 229,32
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 155,04*
    € 184,50
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 137,37*
    € 163,47
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 137,37* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,52*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,32*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.