Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028307 FLEX KABEL UNGESCH. 7LEITER 0.25MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813384
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 7 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 5.1 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.25 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, 7x0,25mm² liyy, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028307, 2813384, 281-3384
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    € 8,95*
    ab € 59,74*
    € 80,49*
    Lager 139
    10
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 48,23*
    € 85,74*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 85,74*
    € 102,03
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 83,86*
    € 99,79
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 70,01*
    € 83,31
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 57,09*
    € 67,94
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 56,21*
    € 66,89
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 48,23*
    € 57,39
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 48,23* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,87*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.