Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 0028205 FLEX KABEL UNGESCH. 5LEITER 0.14MM2 100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2813380
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0028205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Mantelfarbe: Grau
  • Produktpalette: UNITRONIC LiYY
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: -
  • Anzahl der Adern: 5 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 3.9 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 350 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, LAPP KABEL, 0028205, 2813380, 281-3380
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Meter
    € 8,95*
    ab € 0,5554*
    € 0,742*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Rolle
    € 14,99*
    ab € 26,56*
    € 49,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 49,27*
    € 58,63
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 43,10*
    € 51,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Rolle
    ab 50 Rollen
    € 29,85*
    € 35,52
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 29,12*
    € 34,65
    pro Rolle
    ab 200 Rollen
    € 28,24*
    € 33,61
    pro Rolle
    ab 30000 Rollen
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 26,56* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,76*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,58*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.