Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehradrige Kabel, Ungeschirmt, 4 Ader(n), 26 AWG, 1000 ft, 304.8 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812861
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1604 SL021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: CW1604
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Anzahl der Adern: 4 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 4.97 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 150 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Mantelmaterial: PP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, ALPHA WIRE, 1604 SL021, 2812861, 281-2861
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    25
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 279,77*
    € 287,88*
    pro Box
    Frei Haus
    ab € 329,29*
    € 348,84*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 287,88*
    € 342,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 287,17*
    € 341,73
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 284,63*
    € 338,71
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 282,69*
    € 336,40
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 279,77*
    € 332,93
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,91728* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.