Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 1806 GR005 WIRE, GRN, 28AWG, 1/28AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2812693
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     1806 GR005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung awg 28
aderleitung
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Grün
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 28 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Zulassungsspezifikation: UL 1422, UL 1423, UL 1516, UL 1523
  • Außendurchmesser: 0.58 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.08 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: ETFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: aderleitung grün, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 1806 GR005, 2812693, 281-2693
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 23,31*
    € 43,85*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 31,08*
    € 44,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 44,88*
    € 53,41
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 43,55*
    € 51,82
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 41,03*
    € 48,83
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 37,40*
    € 44,51
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 35,90*
    € 42,72
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 31,08*
    € 36,99
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,036* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.