Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Prüfkabel, Konfektioniertes Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811835
Hersteller:
     Keithley Instruments
Herst.-Nr.:
     3722-MTC-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multiplexer
Multiplexor
Prüfkabel
Prüfleitung
Zur Verwendung mit: Multiplexerkarten des Modells 3722 von Keithley
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Konfektioniertes Kabel
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Prüfschnur, Prüfmittelset, keithley multiplexer, multiplexer, Kabel, Konfektionierte, Mess, Messtechnik, Prüfanwendungen, KEITHLEY, 3722-MTC-3, 2811835, 281-1835
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 1.076,09*
    € 1.175,65*
    Frei Haus
    ab € 1.208,54*
    € 1.357,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.175,65*
    € 1.399,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.170,48*
    € 1.392,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.133,81*
    € 1.349,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.107,51*
    € 1.317,94
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.076,09*
    € 1.280,55
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.