Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MCJQX-13F-KF2C-230VAC LEISTUNGSRELAIS 230VAC 10A DPDT SOCKEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2811429
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCJQX-13F-KF2C-230VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 230v
relaissockel
Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V DC: 30 V
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 15 kohm
  • Produktpalette: JQX-13F-KF
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 230 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, MULTICOMP, MCJQX-13F-KF2C-230VAC, 2811429, 281-1429
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,77*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,31*
    € 7,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,22*
    € 7,40
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,80*
    € 5,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 75 Stück
    € 3,85*
    € 4,58
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.