Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP COM20019I-DZD ETHERNET-TRANSCEIVER, 312.5KBPS, LCC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810225
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     COM20019I-DZD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
ethernet transceiver ic
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: LCC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: ARCNET-Controller
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, COM20019I-DZD, 2810225, 281-0225
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 17,90*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 17,90*
    € 21,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,79*
    € 21,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,89*
    € 18,91
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,52*
    € 14,90
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 12,08*
    € 14,38
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.