Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP USB3315C-CP-TR USB-TXRX M ULPI, USB2.0 OTG, VQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2810139
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     USB3315C-CP-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
USB-Leitungstransceiver
USB-Transceiver
USB-IC: USB-PHY-Transceiver
  • USB-Version: USB 2.0 OTG
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.3 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Anschlüsse: 1 Anschlüsse
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Übertragungsrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Schnittstellen, Treiber, USB-Schnittstellen, MICROCHIP, USB3315C-CP-TR, 2810139, 281-0139
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,28*
    € 2,45*
    Lager 139
    5308
    1
    € 14,99*
    ab € 1,29*
    € 2,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,39*
    € 2,8441
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,35*
    € 2,7965
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.