Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP KSZ9031RNXCC ETHERNET-TRANSCEIVER, 1GBPS, QFN-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809921
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     KSZ9031RNXCC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ethernet Transceiver IC
Physical Layer Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Versorgungsspannung, max.: 3.465 V
  • Anzahl der Pins: 48 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Unterstützte Standards: IEEE 802.3
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Bausteintyp: Gigabit-Ethernet-Transceiver
  • Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ethernet transceiver ic, Ethernet-Controller, Halbleiter, ICs, Netzwerk-Controller, MICROCHIP, KSZ9031RNXCC, 2809921, 280-9921
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 2,72*
    € 4,34*
    5
    € 8,95*
    ab € 3,26*
    € 4,73*
    Lager 139
    3201
    1
    € 14,99*
    ab € 3,35*
    € 5,00*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,00*
    € 5,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,86*
    € 5,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,73*
    € 5,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,42*
    € 5,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,35*
    € 3,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.