Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C2220C105MCR2C7186 KONDENSATOR, 1æF, 500V, 20%, X7R, 2220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809252
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C2220C105MCR2C7186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KPS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 5 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2220 [Metrisch: 5650]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 1µf, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C2220C105MCR2C7186, 2809252, 280-9252
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,97*
      
    Preis gilt ab 100.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 3,56*
    € 4,24
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 3,54*
    € 4,21
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,25*
    € 3,87
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 3,11*
    € 3,70
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 2,97*
    € 3,53
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.