Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1210C225K1R1C7186 KONDENSATOR, 2.2æF, 100V, 10%, X7R, 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809242
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1210C225K1R1C7186
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: KPS Series
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Stapelhöhe: 3.35 mm
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1210 [Metrisch: 3225]
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 2,2µf 100v, vielschicht keramikkondensator, kemet vielschicht keramikkondensator, (MLCC), Bauelemente, gestapelt, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1210C225K1R1C7186, 2809242, 280-9242
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 1,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,56*
    € 5,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 600 Stück
    € 2,09*
    € 2,49
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 4200 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,56*
    € 1,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.