Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS9224IPT OP-VERSTÄRK. 4FACH 4MHZ 1.3V/US TSSOP-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806806
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS9224IPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 500 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 12V
  • Eingangsruhestrom: 0.015 µA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS9224IPT, 2806806, 280-6806
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 1,06*
    € 2,52*
    Lager 139
    3713
    € 14,99*
    ab € 1,47*
    € 4,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,08*
    € 4,8552
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,11*
    € 3,7009
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,49*
    € 2,9631
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.