| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2806801 Herst.-Nr.: LF351DT EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: - MSL: - Spannungsanstieg: 16 V/µsAnzahl der Pins: 8 Pin(s)Eingangsoffsetspannung: 3 mVIC-Gehäuse / Bauform: SOIC Anstiegsrate: 16 V/µsVersorgungsspannung: 6V bis 32V Eingangsruhestrom: 20 pABandbreite: 4 MHzVerstärkertyp: Universell Anzahl der Kanäle: 1 KanäleBetriebstemperatur, max.: 70 °CBauform - Verstärker: SOIC IC-Montage: Oberflächenmontage Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHzQualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebstemperatur, min.: 0 °CQualifikation: - Rail-to-Rail: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LF351DT, 2806801, 280-6801 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,38* | € 1,06* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 0,361* | € 1,305* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|