Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STPS200170TV1Y DIODENMODUL, 2FACH, 170V, 200A, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806756
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS200170TV1Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 700 A
  • Produktpalette: -
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, getrennt
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 170 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.01 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Diode: ISOTOP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STPS200170TV1Y, 2806756, 280-6756
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,67*
    € 31,71*
    € 5,90*
    ab € 24,01*
    € 42,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,71*
    € 37,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,58*
    € 36,39
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 27,55*
    € 32,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,54*
    € 30,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,48*
    € 27,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,67*
    € 23,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.