Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE IR-710-EUR IR-THERMOMETER, 2%, -18 BIS 380°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806189
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     IR-710-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Temperaturmessbereich: -18°C bis +380°C
  • Produktpalette: IR-700-EUR Series
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Genauigkeit: 2 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Innen-Außen-Thermometer, beha-amprobe infrarot-thermometer, innen außen thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, BEHA-AMPROBE, IR-710-EUR, 2806189, 280-6189
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 71,71*
    € 86,39*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 71,79*
    € 86,75*
    € 5,90*
    ab € 73,10*
    € 88,12*
    24 Tage
    unbekannt
    € 5,90*
    ab € 76,50*
    € 91,98*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 77,37*
    € 93,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,11*
    € 110,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 91,13*
    € 108,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 87,60*
    € 104,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,31*
    € 101,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 77,37*
    € 92,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1367890
    ab € 62,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.