Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE TMD-50 THERMOMETER, TYP K, -200 BIS +1372°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806186
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     TMD-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarm Laborthermometer
Alarmthermometer
Bimetall-Thermometer
Bimetallthermometer
Temperaturmessbereich: -200°C bis +1372°C
  • Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 241.3 mm
  • Außenbreite: 157.98 mm
  • Außentiefe: 76.2 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 90,34*
    € 108,01*
    € 5,46*
    ab € 92,91*
    € 108,02*
    25 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 94,45*
    € 109,44*
    27 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 96,04*
    € 111,20*
    Lager 139
    13
    Frei Haus
    ab € 97,08*
    € 112,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,49*
    € 133,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 111,01*
    € 132,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 107,06*
    € 127,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,09*
    € 123,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 97,08*
    € 115,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Beha Amprobe
    3730085
    ab € 128,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.