Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECLIPSE MAGNETICS E1033/NEO FLACHER TOPFMAGNET, NEODYM, 20 X 6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805522
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E1033/NEO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Topf-Magnet
Höhe: 6 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Durchmesser: 20 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Topfmagnet, topfmagnet, Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, ECLIPSE MAGNETICS, E1033/NEO, 2805522, 280-5522
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    20
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,89*
    € 10,24*
    pro Paar
    € 8,95*
    ab € 7,26*
    € 11,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,00*
    € 11,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,52*
    € 10,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,89*
    € 7,01
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.