Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAIRD CONNECTIVITY 450-0172 ENTW.BOARD, BLUETOOTH LOW ENERGY/SOC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802558
Hersteller:
     LAIRD CONNECTIVITY
Herst.-Nr.:
     450-0172
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Unterart Anwendung: Bluetooth Low Energy, SoC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard BCM43353
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Prozessorkern: BCM43353
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, LAIRD CONNECTIVITY, 450-0172, 2802558, 280-2558
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,77*
    € 100,88
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 84,67*
    € 100,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,99*
    € 95,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,57*
    € 88,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.