Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1-66098-8 STIFTKONTAKT, 18-16AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2798162
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-66098-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker 16 awg
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Multimate III+
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Multimate III+ von AMP
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 16 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 18 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, te connect.amp autom buchsenkontakt, Komponenten, Kontakte, R, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 1-66098-8, 2798162, 279-8162
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,344*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4000 Stück
    € 0,488*
    € 0,58072
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,44*
    € 0,5236
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,344*
    € 0,40936
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    200893-2
    ab € 74,50*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    305183
    ab € 10,63*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    58495-1
    ab € 242,74*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    539972-1
    ab € 45,60*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    58495-2
    ab € 183,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.