Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520C3104K289 KONDENSATOR, 0.1æF, 250V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797783
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C3104K289
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennspannung: 250 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazität: 0.1 ᄉF
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Produktpalette: B32520 Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32520C3104K289, 2797783, 279-7783
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,095*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,5839*
    € 0,69484
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2678*
    € 0,31868
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2195*
    € 0,26121
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1552*
    € 0,18469
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32520C3104K000
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.