Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP NHS3100TEMODBUL DEMO-BOARD, TEMP.ÜBERWACHUNG & LOGGING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797768
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     NHS3100TEMODBUL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Unterart Anwendung: Temperaturüberwachung &, -Logging
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard NHS3100
  • Kit-Anwendungsbereich: HF / ZF
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Prozessorkern: NHS3100
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, HF-Entwicklungstools, Kits, Wireless-Anwendungen, NXP, NHS3100TEMODBUL, 2797768, 279-7768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 71,50*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,41*
    € 83,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,74*
    € 80,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,36*
    € 77,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 54,42*
    € 64,76
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.