Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 8740 5 X 100MM BITHALTER, SECHSKANT, GRÖSSE 5MM, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797190
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     8740 5 X 100MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Länge: 100 mm
  • Produktpalette: Zyklop
  • Inbusbitgröße: 5mm
  • Bittyp: Sechskant
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Biteinsätze, Bits, Handwerkzeuge, Sechskant-Bits, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 8740 5 X 100MM, 2797190, 279-7190
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 14,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,32*
    € 25,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,66*
    € 22,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,18*
    € 21,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.