Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA 8790 8.0 BITHALTER 6KANT, AF 8MM, 6.35MM-ANTRIEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797162
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     8790 8.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter wera
bit halter
Einsatztyp: Sechskant
  • Schlüsselgröße, imperial: 0.31 Zoll
  • Produktpalette: Zyklop
  • Schlüsselgröße, metrisch: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Antriebsgröße - Imperial: 1/4 Zoll
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Stecknüsse, Steckschlüssel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, WERA, 8790 8.0, 2797162, 279-7162
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 7,88*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,68*
    € 13,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,54*
    € 13,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,55*
    € 12,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,88*
    € 9,38
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.