Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: EDSP10SGLFNTU04 DIP-SCHALTER 10POS SPST KLAVIERTASTE SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2792762
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EDSP10SGLFNTU04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
SMD-Schalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: EDSP
  • Anzahl der Schaltkreise: 10 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP nicht gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Klaviertaste
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD-Switch, SMD-Taster, smd schalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, EDSP10SGLFNTU04, 2792762, 279-2762
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,54*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,92*
    € 5,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,69*
    € 5,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,43*
    € 5,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,24*
    € 3,86
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEPM-10
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.