Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SV MICROWAVE 7032-6757 HF-KABEL SMPM-BUCHSE/2.92MM-STECK 152MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787896
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     7032-6757
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-Kabel
Hochfrequenzkabel
hf-kabel 50 ohm
hf-kabel
Koaxialkabel: 0.047 Zoll, halbstarr
  • Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: 7000
  • Mantelfarbe: Blau
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: 2.92mm-Stecker auf SMPM-Buchse
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, AMPHENOL SV MICROWAVE, 7032-6757, 2787896, 278-7896
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 125,36*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 181,11*
    € 215,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 175,52*
    € 208,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 159,98*
    € 190,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 148,41*
    € 176,61
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 143,10*
    € 170,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 142,02*
    € 169,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 139,65*
    € 166,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 125,36*
    € 149,18
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    7032-6758
    ab € 129,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.