Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON E3Z-D61 PHOTOELECTRIC SENSOR, 5MM TO 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787335
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3Z-D61
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabellichtschranken
Lichtschranken
Lichtsensoren
Optische
Produktpalette: E3Z Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 100 mm
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 100 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 123,88*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 171,94*
    € 204,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,69*
    € 203,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 156,46*
    € 186,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 143,14*
    € 170,34
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 140,23*
    € 166,87
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 137,35*
    € 163,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 134,47*
    € 160,02
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 123,88*
    € 147,42
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    XUM0ANSAL2
    ab € 70,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.