Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SY4S-05 RELAISSOCKEL DIN-SCHIENE, 14PIN, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787311
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SY4S-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel
Sockelmontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: SY
  • Anschlussklemmen: Schraube
  • Anzahl der Pins: 14 Pin(s)
  • Nennstrom: 7 A
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SY4S-05, 2787311, 278-7311
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,55*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,08*
    € 16,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,04*
    € 15,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,55*
    € 11,36
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.