Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SQ2V-07B RELAISSOCKEL, DIN-SCHIENE, 8PIN, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787310
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SQ2V-07B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel 8pin
relaissockel
idec relaissockel
Sockelmontage: DIN-Schiene
  • Produktpalette: SQ
  • Anschlussklemmen: Schraube
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennstrom: 8 A
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, IDEC, SQ2V-07B, 2787310, 278-7310
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,02*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,36*
    € 15,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,35*
    € 14,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,83*
    € 12,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,37*
    € 12,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,06*
    € 11,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,02*
    € 9,54
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Schneider Electric
    RSZE1S48M
    ab € 3,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.