Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 70-464-1 RELAISSOCKEL DIN-SCHIENE/PANEL 8P SCHR.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787298
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     70-464-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
schneider electric relaissockel
relaissockel
relaissockel 8pin
Anschlussklemmen: Schraube
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Nennstrom: 15 A
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktpalette: -
  • Sockelmontage: DIN-Schiene/Panel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 70-464-1, 2787298, 278-7298
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,26*
    € 9,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,82*
    € 8,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,63*
    € 7,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Omron
    PF113A-E
    ab € 2,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.