Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF DH2CB1PA MIKROSCHALTER, ROLLENHEBEL, SPDT, 0.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787204
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     DH2CB1PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 30 V
  • AC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: DH
  • Kontaktstrom, max.: 500 mA
  • Betätigungskraft, max.: 50 gf
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mikroschalter-Betätiger: Rollenhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, zf microschalter, ausschalter, microschalter hebel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ZF, DH2CB1PA, 2787204, 278-7204
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,46*
    € 8,01*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 5,57*
    € 15,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,09*
    € 12,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,12*
    € 9,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,57*
    € 6,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.