Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY 389FXCXC1-24D RELAIS, 3PDT, 24VDC, 20A, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787140
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     389FXCXC1-24D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
leistungsrelais 24v
ly relais
Kontaktkonfiguration: 3PDT
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktspannung V AC: 150 V
  • Spulentyp: -
  • Spulenwiderstand: 400 ohm
  • Produktpalette: 389F
  • Relaismontage: Panelmontage
  • Kontaktmaterial: Silberlegierung
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Kontaktstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC/LEGACY RELAY, 389FXCXC1-24D, 2787140, 278-7140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 49,30*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,15*
    € 84,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,36*
    € 82,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,24*
    € 77,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,81*
    € 71,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 54,31*
    € 64,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.