Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 9814-05-00TR REED-RELAIS, SPST-NO, 100V, 0.25A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787118
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     9814-05-00TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
SMD-Relais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 150 ohm
  • Produktpalette: 9814
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Schaltspannung, max.: 100 V
  • Spulenspannung: 5 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Subminiaturrelais, reedrelais coto 5v, smd-relais 5v, smd relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 9814-05-00TR, 2787118, 278-7118
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 6,82*
    € 8,67*
    Lager 139
    73
    1
    € 14,99*
    ab € 11,25*
    € 25,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,58*
    € 30,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,30*
    € 20,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,46*
    € 19,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,77*
    € 18,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,06*
    € 16,73
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,25*
    € 13,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.