Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1385 ENTWICKLUNGSBOARD, 8BIT, AVR-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786895
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Atmel
  • Prozessorfamilie: ATmega
  • Prozessorarchitektur: AVR
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard EasyAVR v7, USB-Kabel, Handbuch und Board-Schaltplan
  • Prozessorserie: ATmega AVR
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: ATMEGA32
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, AVR, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1385, 2786895, 278-6895
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 136,57*
    € 183,76*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 168,60*
    € 202,57*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,57*
    € 241,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 199,07*
    € 236,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 196,62*
    € 233,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 183,06*
    € 217,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 168,60*
    € 200,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-55
    ab € 9,02*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-240
    ab € 26,98*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.