Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-608 ENTW.BOARD SMART DISPLAY- & ENTW.PLATTF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786894
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-608
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Intelligente Anzeige &, Entwicklungsplattform
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia PIC24-Board, USB-Kabel, zwei 1x26-Stiftleisten/eine 2x5-Stiftleiste, Handbuch
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC24FJ256GB110
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anzeigen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-608, 2786894, 278-6894
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 90,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 114,87*
    € 136,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,60*
    € 136,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,94*
    € 130,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,80*
    € 122,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,08*
    € 107,20
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.