Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-606 ENTW.BOARD SMART DISPLAY- & ENTW.PLATTF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786893
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Unterart Anwendung: Intelligente Anzeige &, Entwicklungsplattform
  • Lieferumfang des Kits: Mikromedia dsPIC33EP-Board, USB-Kabel, DVD mit Dokumentation, Handbuch/Schaltplan
  • Kit-Anwendungsbereich: Anzeige
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: dsPIC33EP512MU810
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Anzeigen, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-606, 2786893, 278-6893
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 94,13*
    € 129,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 122,44*
    € 154,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,98*
    € 184,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 153,84*
    € 183,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 145,02*
    € 172,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 137,12*
    € 163,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 122,44*
    € 145,70
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.