Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2000 HEART RATE CLICK EASYBOARD-ENTW.PLATTF.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786878
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Anzahl der Bits: 16bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: Analog Devices
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Heart Rate Click-Board
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2000, 2786878, 278-6878
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 15,28*
    € 22,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 22,33*
    € 31,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,78*
    € 37,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,58*
    € 37,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,85*
    € 34,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,32*
    € 33,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,29*
    € 32,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,33*
    € 26,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.