Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasentladungsröhre (GDT), CG3, 3 kV, Axial bedrahtet, 5 kA, 4 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786498
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     CG33.0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter littelfuse
Stoßentladungsstrom: 5 kA
  • Produktpalette: CG3
  • Ansprechstoßspannung: 4 kV
  • DC-Zündspannung: 3 kV
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - GDT: Axial bedrahtet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, LITTELFUSE, CG33.0L, 2786498, 278-6498
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    350
    Frei Haus
    ab € 3,34*
    € 4,07*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 2,03*
    € 5,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,57*
    € 4,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,42*
    € 4,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,70*
    € 3,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 350 Stück
    € 2,53*
    € 3,01
    pro Stück
    ab 1750 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    ab 3500 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 2,03*
    € 2,42
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.