Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, Drei Phasen, 1.6 kV, 50 A, i4-Pac, 5 Pin(s), 1.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782970
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     FUO50-16N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Durchlassstoßstrom: 270 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: i4-Pac
  • Montage des Brückengleichrichters: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: ISOPLUS
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.6 kV
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 50 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.15 V
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Anzahl der Phasen: Drei Phasen
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, FUO50-16N, 2782970, 278-2970
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    182
    € 14,99*
    ab € 14,00*
    € 20,68*
    € 6,90*
    ab € 15,89*
    € 28,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,35*
    € 21,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,98*
    € 21,40
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,81*
    € 20,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.